onsemi コンバータ, 3A, 40 V, スルーホール LM2576T-005G

onsemi コンバータ, 3A, 40 V, スルーホール LM2576T-005G - onsemi

出力電流 Max = 3A
出力電圧 Max = 5.25 V
レギュレータ機能 = バックコントローラ、反転
出力電圧 Min = 4.75 V
入力電圧 Min = 7 V
入力電圧 Max = 40 V
出力タイプ = 固定
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = TO-220
スイッチングレギュレータ = あり
幅 = 4.57mm
スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81442648LM2576T-005G
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする