onsemi ツェナーダイオード 3.6V スルーホール 500 mW
標準ツェナー電圧 = 3.6V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 90Ω
最大逆漏れ電流 = 15μA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
動作温度 Max = +200 ℃mV/℃
ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















