onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 500 mW
標準ツェナー電圧 = 5.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 60Ω
最大逆漏れ電流 = 2μA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
標準電圧温度係数 = -2.7 → 1.2mV/℃
ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















