曜日別特売

Hammond, ABS樹脂, 高さ:160 mm, 奥行き:238.8 mm 1554VBGY

Hammond, ABS樹脂, 高さ:160 mm, 奥行き:238.8 mm 1554VBGY - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 238.8 mm
高さ = 160 mm
幅 = 119.4 mm
外形寸法 = 9.40 x 6.30 x 4.70インチ
IP保護等級 = IP66
シリーズ = 1554

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814344851554VBGY
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする