曜日別特売

Hammond, ABS樹脂, 高さ:88.9 mm, 奥行き:200.7 mm 1555UGY

Hammond, ABS樹脂, 高さ:88.9 mm, 奥行き:200.7 mm 1555UGY - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 200.7 mm
高さ = 88.9 mm
幅 = 119.4 mm
外形寸法 = 7.90 x 4.70 x 3.50インチ
範囲 = 1555
シリーズ = 1555

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814354201555UGY
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする