曜日別特売

Hammond, ABS樹脂, 高さ:41.9 mm, 奥行き:119.4 mm 1555CF22GY

Hammond, ABS樹脂, 高さ:41.9 mm, 奥行き:119.4 mm 1555CF22GY - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 119.4 mm
高さ = 41.9 mm
幅 = 66 mm
外形寸法 = 4.7 x 2.6 x 1.65インチ
範囲 = 1555F
フランジ = あり
シリーズ = 1555F

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814270741555CF22GY
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする