曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:25.9 mm, 奥行き:88.9 mm 1550WA

Hammond, アルミニウム, 高さ:25.9 mm, 奥行き:88.9 mm 1550WA - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 88.9 mm
高さ = 25.9 mm
幅 = 35.1 mm
外形寸法 = 3.5 x 1.38 x 1.02インチ
範囲 = 1550
シリーズ = 1550

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814283951550WA
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする