Hammond, アルミニウム, 高さ:42 mm, 奥行き:112 mm 1590WBSBK
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 112 mm
高さ = 42 mm
幅 = 61 mm
外形寸法 = 42 x 61 x 112mm
範囲 = 防水
シールド = あり
シリーズ = 1590
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、 1590 シリーズに属します。黒色を用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















