onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCS20062DR2G
アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 3MHz
標準スルーレート = 1.2V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
標準電圧ゲイン = 120 dBmV
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
NCS20062、5 V、3 MHz、レールツーレールI/O、デュアルオペアンプ、ON Semiconductor. ON Semiconductor NCS20062オペアンプは、レールツーレール入力 / 出力操作と3 MHzの帯域幅を実現します。 このCMOSデバイスは高入力インピーダンスと低バイアス電流を備えており、信号センサとのインターフェイスに最適です。. - レールツーレール入力 / 出力 - 幅広いサプライレンジ: 1.8 V → 5.5 V - 広帯域幅: 3 MHz - 高スルーレート: 1.2 V/s @ VS = 1.8 V - 低供給電流: チャンネルあたり125 A @ VS = 1.8 V - 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) - 広い動作温度範囲: -40 → 125 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(20個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















