曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:101.1 mm, 奥行き:222 mm 1550WHBK

Hammond, アルミニウム, 高さ:101.1 mm, 奥行き:222 mm 1550WHBK - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 222 mm
高さ = 101.1 mm
幅 = 146.1 mm
外形寸法 = 8.74 x 5.75 x 2.01インチ
IP保護等級 = IP66
シリーズ = 1550

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814229601550WHBK
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする