曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:51.1 mm, 奥行き:115.3 mm 1550WCBK

Hammond, アルミニウム, 高さ:51.1 mm, 奥行き:115.3 mm 1550WCBK - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 115.3 mm
高さ = 51.1 mm
幅 = 84.8 mm
外形寸法 = 4.54 x 3.34 x 2.01インチ
範囲 = 1550
シリーズ = 1550

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814271261550WCBK
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする