onsemi 基準電圧IC, 出力:2.49V 表面実装 可変, 8ピン, TL431AIDG
公称電圧 = 2.49V
パッケージタイプ = SOIC
基準タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シリーズ / シャント
出力電流 Max = 100mA
入力電圧 Max = 2.52 V
出力電圧 Max = 36 V
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
自動車規格 = AEC-Q100mm
電圧リファレンス、調節可能、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(98個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















