onsemi コンパレータ, 3 → 36 V, CMOS, TTL出力 表面実装, 14-Pin SOIC
コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
出力タイプ = CMOS, TTL
回路数 = 4
標準応答時間 = 1.3μs
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 3 → 36 V
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
長さ = 8.75mm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
標準電圧ゲイン = 100 V/mVV
コンパレータ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















