onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 8ピン, LM385BD-2.5R2G

onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 8ピン, LM385BD-2.5R2G - onsemi

公称電圧 = 2.5V
パッケージタイプ = SOIC
基準タイプ = 固定
立上がり精度 = ±1.5 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
幅 = 4mm
電圧基準、0.6 → 4.096 V、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81449876LM385BD-2.5R2G
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする