onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 4.5V, 低下電圧 検出器, 3-Pin TO-92
電圧管理タイプ = 低下電圧 検出器
管理数 = 1
最大リセット閾値電圧 = 4.7V
最小リセット閾値電圧 = 4.5V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
動作供給電圧 Max = 6.5 V
動作温度 Min = -40 ℃
マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















