onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, MC33274ADR2G
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOIC
電源タイプ ±2電源, 単一電源
回路数 4
ピン数 14
標準シングル供給電圧 3 36 V
標準ゲイン帯域幅積 24MHz
標準デュアル供給電圧 ±1.5 ±18V
標準スルーレート 10V/μs
最大動作周波数 100 kHz
動作温度 Max +85 ℃
標準電圧ゲイン 100 dB
幅 4mm
MC33272A 74A、NCV33272A 74A、高スルーレート、低入力オフセット電圧、オペアンプ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC33272A 74AとNCV33272A 74Aのデュアルオペアンプ及びクワッドオペアンプは、バイポーラ入力と特許取得済みのZip-R-Trim素子を採用し、入力オフセット電圧を低減しています。 低入力電圧と高ゲイン帯域幅積が特長です。 デュアルダブレット周波数補償を使用して、スルーレートを上げながら、低入力ノイズ特性を維持しています。 すべてのNPN出力段で不感帯クロスオーバー歪みがなく、大きな出力電圧スイングと優れた位相 ゲインマージンを特長としています。また、低オープンループ高周波数出力インピーダンスでソースとシンクが対称的なAC周波数性能を発揮します。. 100 μV (標準)にトリムされた入力オフセット電圧 低入力バイアス電流: 300 nA 低入力オフセット電流: 3.0 nA 高入力抵抗: 16 M 低ノイズ: 18 nV/√Hz 1 kHz 高ゲイン帯域幅積 24 MHz 100 kHz 高スルーレート: 10 V/μs
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















