Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 1600V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT160
ブリッジタイプ = 3相A
ピーク逆繰返し電圧 = 1600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 63
ピン数 = 5
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.26V
ピーク逆電流 = 200μA
寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm
幅 = 28.5mm
UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(20個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















