曜日別特売

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 110A, 1600V, 94 x 35 x 30mm, VS-110MT160KPBF

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 110A, 1600V, 94 x 35 x 30mm, VS-110MT160KPBF - VISHAY

ピーク平均順方向電流 = 110A
ピーク逆繰返し電圧 = 1600V
実装タイプ = パネルマウント
パッケージタイプ = INT-A-PAK
ピン数 = 6
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1kA
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.4V
ピーク逆電流 = 10mA
長さ = 94mm
高さ = 30mm
UL ファイル E78996. Vishay Semiconductor VS-60MT/70MT..KPbFシリーズ ねじ端子付き三相ブリッジ整流器. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導パッケージ、電気絶縁ケース 優れた電力体積比、接続が容易な外形 絶縁電圧: 4000 Vrms

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(15個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81415865VS-110MT160KPBF
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする