Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.9A, 400V, 18 x 7 x 15.5mm, VS-2KBB40
ピーク平均順方向電流 1.9A
ピーク逆繰返し電圧 400V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ 2KBB
ピン数 4
ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション
回路構成 シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 52A
動作温度 Max +150 ℃
動作温度 Min -40 ℃
ピーク順方向電圧 1.1V
ピーク逆電流 500μA
長さ 18mm
幅 7mm
標準ピン構成: 代替ピン構成(型番の末尾R): +. SIL基板実装、2KBBシリーズ、Vishay Semiconductor. 2KBBシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 標準2.54 mm (0.1インチ)グリッドのリード コンパクトな構造 耐高サージ電流 標準DIN部品と等価
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















