onsemi コンパレータ, 5 → 30 V, DTL、MOS、RTL、TTL出力 表面実装, 8-Pin SOIC
コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
出力タイプ = DTL、MOS、RTL、TTL
回路数 = 1
標準応答時間 = 200ns
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 5 → 30 V
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
動作温度 Max = +85 ℃V
コンパレータ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















