onsemi シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin SOIC MC14014BDG
パッケージタイプ = SOIC
ロジックタイプ = シフトレジスター
ステージ数 = 8
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = パラレル to シリアル
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = 3 V
動作供給電圧 Max = 18 V
寸法 = 10 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = -55 ℃
4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(48個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ