onsemi 整流ダイオード, 35A スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
最大連続 順方向電流 = 35A
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
このセンタータップ MBR ショットキー整流器は、二次整流やフリーホイーリング用途に最適で、順方向電圧降下と漏洩電流が極めて低く、高効率の DC-DC コンバータ設計を実現しています。低電力損失、高効率 高サージ容量 金属シリコンジャンクション、過半数キャリア伝導 高電流容量、低順方向電圧降下 過電圧保護用ガードリング( OVP ) 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ