曜日別特売

onsemi 昇降圧レギュレータ バックブーストスイッチング, 8-Pin, MC33063AVPG

onsemi 昇降圧レギュレータ バックブーストスイッチング, 8-Pin, MC33063AVPG - onsemi

レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 30 mV
ロードレギュレーション = 10 mV
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 8
出力タイプ = 可変
最大スイッチング周波数 = 100 kHz
スイッチングレギュレータ = あり
寸法 = 10.16 x 7.11 x 4.95mm
高さ = 4.95mm
幅 = 7.11mm
動作入力電圧: 3.0 → 40 V 低待機電流 電流制限 出力スイッチ電流: 最大1.5 A 出力電圧調整可能 動作周波数:最大 100 kHz 基準電圧精度: 2 % 4 x 4 mm DFN パッケージオプションです MC34063A = 0 ~ +70 ℃ MC33063A = -40 ~ +85 ℃ MC33063AV / NCV33063A = -40 → +125 ° C 利点 さまざまな用途に使用できる幅広い入力電圧範囲 <コレクタオフステート電流: 100 uA 調整可能な電流制限により、保護機能が向上します 1.5 A の大 Peak 電流容量により、最大 1 A の平均電流出力を提供します 外部抵抗分圧器により、さまざまな出力電圧オプションを選択可能 サイズまたは効率に合わせて周波数を最適化します 正確なシステムレベルのパフォーマンス 露出したパッドパッケージにより、出力電流が向上し、熱性能が向上しています 最終製品 シガーソケットアダプタ( CLA ) 電源 用途 高スイッチング周波数については、 NCP3063 を参照してください 専用のイネーブルピンと高スイッチング周波数については、 NCP3064 を参照してください ファンコントローラ DC-DC 電源 DFN パッケージについては、 MC33063MNTXG を参照してください

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81442675MC33063AVPG
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする