曜日別特売

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 30.3 x 5.1 x 20.3mm, PB3506-E3/45

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 30.3 x 5.1 x 20.3mm, PB3506-E3/45 - VISHAY

ピーク平均順方向電流 35A
ピーク逆繰返し電圧 600V
実装タイプ スルーホール
ピン数 4
回路構成 シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 350A
動作温度 Max +150 ℃
動作温度 Min -55 ℃
ピーク順方向電圧 1.1V
ピーク逆電流 500μA
寸法 30.3 5.1 20.3mm
高さ 20.3mm
SIL基板実装、PBシリーズ、Vishay Semiconductor. PBシリーズブリッジ整流器、強化isoCink+T SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor この汎用AC/DC全波ブリッジ整流器は、家庭用電化製品や白物家電の用途におけるリニア電源及びスイッチング電源に最適です。 この整流器は、熱伝導性の優れた、拡張型isoCink+高電流密度シングルインラインパッケージです。. 強化isoCink+ ブリッジ整流器 電気的に絶縁されたデバイスの安全性を示すUL規格のテストを実施済みです。 UL 1557。 強化高電流密度シングルインラインパッケージ 優れた熱伝導性 基板(PCB)スルーホール実装

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81414754PB3506-E3/45
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする