STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 400 mA 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 400 mA 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン - STMicro

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 400 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 600 V
シリーズ MDmesh, SuperMESH
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 8.5 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 3.7V
最低ゲートしきい値電圧 2.25V
最大パワー消費 3.3 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V
幅 3.5mm
動作温度 Min -55 ℃mm
NチャンネルMDmesh SuperMESH、250 → 650 V、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81447024STN1HNK60
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする