onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 250V,エレメント数 2 SC-88A, 5-Pin
最大順方向電流 = 200mA
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大逆電圧 = 250V
パッケージタイプ = SC-88A
ピン数 = 5
最大ダイオードキャパシタンス = 5pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 2.2mm
幅 = 1.35mm
高さ = 1mm
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
パワー消費 = 385mW
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















