STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 75 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 75 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン - STMicro

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 75 A
最大ドレイン-ソース間電圧 200 V
パッケージタイプ TO-220
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 34 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4V
最低ゲートしきい値電圧 2V
最大パワー消費 190 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
長さ 10.4mm
動作温度 Min -50 ℃mm
NチャンネルSTripFET、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81430075STP75NF20
オープン
¥499
¥549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする