onsemi 整流ダイオード, 7.5A, 60V スルーホール, 2-Pin TO-220AC ショットキーバリア
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
最大連続 順方向電流 = 7.5A
ピーク逆繰返し電圧 = 60V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ





















