STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET550 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 13 A
最大ドレイン-ソース間電圧 550 V
パッケージタイプ DPAK (TO-252)
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 240 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 5V
最低ゲートしきい値電圧 3V
最大パワー消費 90 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 +25 V
長さ 6.6mm
高さ 2.4mm
STMicroelectronics チャンネル MDmesh M5 シリーズ. MDmesh M5 パワー MOSFET は、高電力 PFC PWM トポロジ向けに最適化されています。主な機能には、シリコンエリア当たりの低オン状態損失と低ゲート電荷の組み合わせなどがあります。太陽電池コンバータ、コンシューマ製品向け電源、電子照明制御など、省エネ指向のコンパクトで信頼性の高いハードスイッチング用途向けに設計されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















