onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール プログラマブル, 3ピン, TL431ACLPG
公称電圧 = 2.5 - 36V
パッケージタイプ = TO-92
基準タイプ = プログラマブル
立上がり精度 = ±1.0 %
実装タイプ = スルーホール
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 100mA
出力電圧 Max = 36 V
ピン数 = 3
ラインレギュレーション = 53 mV
ロードレギュレーション = 25 mV
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
幅 = 4.19mm
電圧リファレンス、調節可能、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















