onsemi 整流ダイオード, 16A, 45V スルーホール, 2-Pin TO-220AC ショットキーバリア 630mV
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
最大連続 順方向電流 = 16A
ピーク逆繰返し電圧 = 45V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 630mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A
メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
- 内容量
- 1セット(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















