Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 800V スルーホール, 2-Pin DO-204AC シリコンジャンクション 1.2V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AC
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 2μs
直径 = 3.6mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















