onsemi シフト レジスタ CMOSシリーズ 4ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 2 MC14015BDG
パッケージタイプ = SOIC
ロジックタイプ = シフトレジスター
ステージ数 = 4
論理回路 = CMOS
実装タイプ = 表面実装
カウンタタイプ = Divide-By-N
動作/操作モード = シリアル, パラレル
エレメント数 = 2
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = -0.5 V
動作供給電圧 Max = 18 V
寸法 = 19.55 x 6.85 x 3.43mm
方向性タイプ = 単方向
4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(48個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ