曜日別特売

onsemi スイッチングダイオード スルーホール, コモンカソード,エレメント数 2 TO-220, 3-Pin 2.2V

onsemi スイッチングダイオード スルーホール, コモンカソード,エレメント数 2 TO-220, 3-Pin 2.2V - onsemi

ダイオード構成 = コモンカソード
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 2.2V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 10.28mm
幅 = 4.82mm
高さ = 15.75mm
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81443479MURH840CTG
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする