Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 400A, 45V パネルマウント, 3-Pin TO-244 ショットキー 560mV
実装タイプ = パネルマウント
パッケージタイプ = TO-244
最大連続 順方向電流 = 400A
ピーク逆繰返し電圧 = 45V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 560mV
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25kA
Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 50 → 400 A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















