onsemi 回復整流器 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin アキシャルリード型 シリコンジャンクション 1V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = アキシャルリード型
最大連続 順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 回復整流器
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
直径 = 5.3mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A
メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(60個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















