ヒットハードウェアー
座付ラジアル戸当り
付属品
C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)
材質
真鍮+軟質樹脂
色
クローム
サイズ
小
径(Φmm)
45
呼称(mm)
1800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81464278
小
¥
3,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください