STMicroelectronics AC/DCコンバータ, 800 V出力, 7-Pin PDIP

STMicroelectronics AC/DCコンバータ, 800 V出力, 7-Pin PDIP - STMicro

入力電圧 Max = 23.5 V
出力電圧 Max = 800 V
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 7
寸法 = 10.16 x 8.26 x 4.95mm
パッケージタイプ = PDIP
入力電圧範囲 = 8.5 → 23.5 V
限界電流 = 0.74A
入力電圧 Min = 8.5 V
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 10.16mm
幅 = 8.26mm
高さ = 4.95mm
動作温度 Min = -40 ℃
出力電圧範囲 = 800 V
高電圧AC-DCコンバータ、VIPerPlusシリーズ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81442404VIPER27HN
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする