入力電圧 Max = 23.5 V
出力電圧 Max = 800 V
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 7
寸法 = 10.16 x 8.26 x 4.95mm
パッケージタイプ = PDIP
入力電圧範囲 = 8.5 → 23.5 V
限界電流 = 0.74A
入力電圧 Min = 8.5 V
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 10.16mm
幅 = 8.26mm
高さ = 4.95mm
動作温度 Min = -40 ℃
出力電圧範囲 = 800 V
高電圧AC-DCコンバータ、VIPerPlusシリーズ、STMicroelectronics