ステン GB 公団戸当り

ステン GB 公団戸当り - ヒットハードウェアーステン GB 公団戸当り - ヒットハードウェアーステン GB 公団戸当り - ヒットハードウェアーステン GB 公団戸当り - ヒットハードウェアー

上框用の公団用型の戸当りです。

付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)ブロンズ使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼称(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814643666060
430
319
351(税込)
当日出荷
814643759090
450
339
373(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする