ヒットハードウェアー
ステンレス公団戸当り
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品
取り付けビス
材質
ステンレス(SUS304)
色
ヘアーライン
使用ビス(mm)
ステン木ネジ (+)皿2.7×16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼称(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81464348
60
小
60
¥
370
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
81464357
90
大
90
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください