ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型

ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型 - KRK(笠原理化工業)
付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(採水型PHD-11)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、pH電極内部液50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃質量(g)約290電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-11(ケーブル1m)再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内測定方法採水型測定分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による使用周囲温度(℃)0~45プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457707DOP-11Zサイスイ
170,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする