材質 = ABS樹脂
奥行き = 140 mm
幅 = 66 mm
高さ = 28 mm
外形寸法 = 140 x 66 x 28mm
色 = 透明青
Hammond ハンドヘルド / 装置エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。サテン仕上げのグレーの汎用 ABS プラスチック製です。取り外し可能なパネルが 2 枚あります。透明な青色で、寸法は 66 x 66 x 28 mm です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています