材質 = ABS樹脂奥行き = 114 mm幅 = 36 mm高さ = 25 mm外形寸法 = 114 x 36 x 25mm色 = 透明青Hammond 1593 シリーズは、基板の取り付けに最適な装置エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。エンクロージャの色は透明な青です。IP54 等級に適合した設計です メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です 人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします