Hammond ケース 電子機器用 219 x 121 x 89mm スチール グレー

Hammond ケース 電子機器用 219 x 121 x 89mm スチール グレー - HAMMOND

材質 = スチール
奥行き = 219 mm
幅 = 121 mm
高さ = 89 mm
外形寸法 = 219 x 121 x 89mm
ケースタイプ = 金属製ケース
IP保護等級 = IP30
シリーズ = 513
換気 = あり
キャリングハンドル = なし
重量 = 1.127kg
代表規格 = RoHS

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81428578513-0900
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする