押え釘15cmスライドパット

押え釘15cmスライドパット - セフティー3押え釘15cmスライドパット - セフティー3押え釘15cmスライドパット - セフティー3押え釘15cmスライドパット - セフティー3押え釘15cmスライドパット - セフティー3押え釘15cmスライドパット - セフティー3押え釘15cmスライドパット - セフティー3押え釘15cmスライドパット - セフティー3

硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。
パットは釘の頭が隠れるため、見栄えがよく、景観を損ねません。
パットはシートをしっかり押さえる60mmタイプです。
丈夫な専用釘パットと土に叩きこめる太くぎ最強セットです。
片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。
硬い土に防草シートを敷設固定に便利です。

用途防草シートなどの敷設固定。材質ピン:鉄・パット:PE径(Φmm)釘パット約60ピンサイズ15cm内容量1個
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※強風の際はピンが抜けてシートが飛ぶ可能性がありますので、十分ご注意ください。
※先端が尖っています。怪我をしないよう取り扱いにご注意ください。
※金槌などで強く叩くとパットが割れますのでご注意ください。
※設置の際は地中の埋設管に穴を開けないようにご注意ください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8145747920ホンイリ20
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
8145748860ホンイリ60
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする