STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 59V, SM15T33CA
ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 59V
最小ブレークダウン電圧 31.4V
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SMC
最大逆スタンドオフ電圧 28.2V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 169A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -55 ℃
動作温度 Max +150 ℃mm
幅 6.25mm
Transil TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ダイオード の新着商品
カテゴリ




















