STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 776V, P6KE440A
方向性タイプ 単方向
最大クランピング電圧 776V
最小ブレークダウン電圧 418V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 376V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 5.2A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 3.53mm
Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
ダイオード の新着商品
カテゴリ




















