山崎実業
ハンドル付きスリム冷水筒 タワー 2L ホワイト
材質
容器:AS樹脂、蓋:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約490
内容量(L)
2.2(満水容量)
耐熱温度(℃)
容器:70、蓋:90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.1×19.7×27.5
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
食器洗い乾燥機は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81457199
1816
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません