倒して置ける冷水筒 タワー ティーバッグ入れ付き ブラック

倒して置ける冷水筒 タワー ティーバッグ入れ付き ブラック - 山崎実業倒して置ける冷水筒 タワー ティーバッグ入れ付き ブラック - 山崎実業倒して置ける冷水筒 タワー ティーバッグ入れ付き ブラック - 山崎実業倒して置ける冷水筒 タワー ティーバッグ入れ付き ブラック - 山崎実業倒して置ける冷水筒 タワー ティーバッグ入れ付き ブラック - 山崎実業
材質容器:メタクリルスチレン、ABS樹脂、蓋・ティーバッグ入れ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンブラック質量(g)約515内容量(L)1.2耐熱温度(℃)容器:90、蓋・ティーバッグ入れ:130、パッキン:210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×10×27.2再生材使用使用内容量1個
注意
食器洗い乾燥機は70~80℃以内の物に対応。必ず食器洗い乾燥機の説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814571901750
オープン
2,300
2,530(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする